{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opruga br. 1 = ⌀ | 11 mm | |
Opruga br. 1 = Duljina | 36 mm | |
Opruga br. 2 = ⌀ | 6 mm | |
Opruga br. 2 = Duljina | 24 mm | |
Broj opruga | 2 | |
Vrsta proizvoda | Opruga |
Broj artikla | 749610 130 | |
EAN / GTIN | 4049002015793 | |
Broj proizvođača | R439 131-3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Set opruga 2 komada, tip: 130
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj opruga | 2 | 2 |
Opruga br. 1 = ⌀ | 11 mm | 6,4 − 8 mm |
Opruga br. 1 = Duljina | 36 mm | 25 mm |
Opruga br. 2 = ⌀ | 6 mm | 8 mm |
Opruga br. 2 = Duljina | 24 mm | 40 mm |
Vrsta proizvoda | Opruga | Opruga |