{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | PZ 16 | |
ukupna duljina | 200 mm | |
za presjek vodova | 6 mm2 - 16 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729440 PZ16 | |
EAN / GTIN | 4008190035440 | |
Broj proizvođača | 9012600000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica, tip: PZ16
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
235,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
711 dijelovi na zalihi
98,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
164,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
450 dijelovi na zalihi
30,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 6 mm2 - 16 mm2 | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 | 0,25 mm2 - 16 mm2 |
ukupna duljina | 200 mm | 220 mm | 213 mm | 190 mm | 185 mm |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |