Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica, tip: 6ROTO

Artikl br.: 729440 6ROTO
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača PZ 6 Roto
ukupna duljina 200 mm
za presjek vodova 0,14 mm2 - 6 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 729440 6ROTO
Kopija
EAN / GTIN 4008190406615
Kopija
Broj proizvođača 9014350000
Kopija
Manufacturer Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Paralelno stezanje (osim vel. PZ16 i PZ50).
S okretnim čeljustima.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu