Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica 6ROTO-L

Artikl br.: 729440 6ROTO-L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PZ 6 Roto L
ukupna duljina 200 mm
za presjek vodova 0,14 mm2 - 6 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729440 6ROTO-L
EAN / GTIN 4050118248593
Broj proizvođača 1444050000

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Paralelno stezanje (osim vel. PZ16 i PZ50).
S okretnim i zakočivim čeljustima (pri 0° i 90°).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu