{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 185 mm | |
za presjek vodova | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729404 16 | |
EAN / GTIN | 4062406798710 | |
Broj proizvođača | 729404 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica 16 mm2
na zahtjev
Na zalihi
467 dijelovi na zalihi
30,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
923 dijelovi na zalihi
98,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
164,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 0,25 ;16 | 0,5 ;16 | 0,08 ;16 |
ukupna duljina | 185 | 220 | 213 |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |