Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica, za presjek vodova: 16mm2

Artikl br.: 729463 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za presjek vodova (mm2) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 213 mm
za presjek vodova 0,08 mm2 - 16 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729463 16
EAN / GTIN 4045197891051
Broj proizvođača 729463 16

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Precizno paralelno stezanje s sinkrono pogonjenim steznim čeljustima. Odgovara DIN-normi za šesterokutno krimpanje = ušteda mjesta. Stezni oblik sukladno DIN 46228.
S pomičnim pozicioniranjem za male poprečne rezove do 4 mm2, čime se osigurava sigurna obrada.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica, za presjek vodova: 16mm<sup>2</sup>

Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica, za presjek vodova: 16mm2

na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
164,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.125 dijelovi na zalihi
98,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
448 dijelovi na zalihi
30,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
za presjek vodova 0,08 mm2 - 16 mm2 0,5 mm2 - 16 mm2 10 mm2 - 16 mm2 0,25 mm2 - 16 mm2
ukupna duljina 213 mm 220 mm 190 mm 185 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje Kliješta za krimpanje Kliješta za krimpanje Kliješta za krimpanje

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu