{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Cobra | |
ukupna duljina | 250 mm | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Stezni raspon za šesterokute | 46 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 2 col | |
Broj ureza za fino podešavanje | 25 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Drška | križno izbrazdano | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Brzo podešavanje | Ne | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705800 250 | |
EAN / GTIN | 4003773022022 | |
Broj proizvođača | 87 01 250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana 250 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.595 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.555 dijelovi na zalihi
25,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | mangan-fosfatiran, čeljusti polirane |
Samostezno | Da | Da |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Stezni raspon za cijevi | 2 | 2 |
Stezni raspon za šesterokute | 46 | 46 |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |