{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cobra | |
ukupna duljina | 180 mm | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Stezni raspon za šesterokute | 36 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 1.1/2 col | |
Broj ureza za fino podešavanje | 18 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Drška | križno izbrazdano | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Brzo podešavanje | Ne | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705800 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022015 | |
Broj proizvođača | 87 01 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana, ukupna duljina: 180mm
na zahtjev
Na zalihi
1.709 dijelovi na zalihi
26,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
921 dijelovi na zalihi
US $ 47.77
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne |
ukupna duljina | 180 mm | 180 mm |
Zaštita od pritezanja | Da | Da |
Standard | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Samostezno | Da | Da |
Stezni raspon za cijevi | 1.1/2 col | 1.1/2 inch |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Pipe wrench and water pump pliers |