{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
Površina | mangan-fosfatiran, čeljusti polirane | |
Stezni raspon za šesterokute | 36 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 1.1/2 col | |
Broj ureza za fino podešavanje | 19 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Izvedba čeljusti | urezane, nazubljene zahvatne čaljusti | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Brzo podešavanje | Da | |
Fino podešavanje pomoću ureza | Da | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 706001 180 | |
EAN / GTIN | 4062406238971 |