Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana 300 mm

Artikl br.: 705800 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.529 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Cobra
ukupna duljina 300 mm
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Stezni raspon za šesterokute 60 mm
Stezni raspon za cijevi 2.3/4 col
Broj ureza za fino podešavanje 30
Standard DIN ISO 8976
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik
bez iskrenja Ne
Brzo podešavanje Ne
Samostezno Da
Zaštita od pritezanja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 705800 300
EAN / GTIN 4003773034087
Broj proizvođača 87 01 300

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom od prignječenja. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.
Fosfatirana kliješta, glava polirana.
S mogućnošću vrlo finog podešavanja pritiskom na glavu s oprugom.
Ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Dodatni pribor:

Meke čeljusti br. 705805 vel. 180-300.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu