{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Cobra | |
ukupna duljina | 100 mm | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Stezni raspon za šesterokute | 28 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 1 col | |
Broj ureza za fino podešavanje | 11 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Drška | križno izbrazdano | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Brzo podešavanje | Ne | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705800 100 | |
EAN / GTIN | 4003773085836 | |
Broj proizvođača | 87 00 100 |