Garnitura alata za montažu, 90-dijelna bez kofera za alat

Artikl br.: 680280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 680280
EAN / GTIN 2050001017383
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Upotreba:

Sadrži vrlo vrijednu temeljnu opremuza održavanje i remont postrojenja, strojeva, naprava itd.

Opseg isporuke:

WIHA plastični sklopivi metar 2 m: 1 kom. br. 466200 vel. 2
DICK visokoučinkovita turpija s drškom: 1 kom. br. 515000 vel. 200
GARANT mala lučna pila: 1 kom. br. 581195
Garnitura GARANT viljuškasto - okastih ključeva: Jedan kom. br. 613610 vel. 9 (5,5 – 19 mm)
PB Swiss Tools garnitura kutnih odvijača za Torx®: 1 kom. br. 624810 vel. 8 (TX6 - TX25)
GARANT Garnitura 6-kutnih L odvijača s kuglastom glavom i zadržnom funkcijom u plastičnom spremniku: Jedan kom. br. 627132 vel. 9 (1,5 – 10 mm)
GARANT asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: Jedan kom. br. 630299 vel. 6 (39-dijelno)
GARANT garnitura ravnih odvijača: 1 kom. br. 660036 vel. 6 (3,5 – 10 mm)
GARANT odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 667702 vel. 1, 2
GARANT kombinirana kliješta: 1 kom. br. 700940 vel. 180
KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 705800 vel. 250
GARANT plosnato-zaobljena kliješta, pod kutem: 1 kom. br. 713440 vel. 200
KNIPEX® unutarnja kliješta za uskočnike, ravna: 1 kom. br. 719790 vel. J2
KNIPEX® vanjska kliješta za uskočnike, ravna: 1 kom. br. 719890 vel. A2
GARANT kliješta za rezanje: 1 kom. br. 724840 vel. 160
PB Swiss Tools garnitura dlijeta i odvijača: 1 kom. br. 745100 (6-dijelno)
Bravarski čekić s 3K drškom: 1 kom. br. 750450 vel. 300
Kombi bravarski čekić / mekani čekić: 1 kom br. 754880 vel. 30

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu