{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 867/1 TORX® BTZ | |
Torx® profil | TX25 | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675550 TX25 | |
EAN / GTIN | 4013288191991 | |
Broj proizvođača | 05066126001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 BiTorsion TX25
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
4,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.370 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
0,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 25 | 25 |
Oznaka proizvođača | 867/1 TORX® BTZ | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Torx® profil | TX25 | TX25 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |