Asortiman bitova za aktivacijski alat i 6-kutne kutne odvijače 52-dijelni

Artikl br.: 675990
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Kraftform Kompakt 100
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni odvijač
Broj dijelova 52
Aktivacijski alat Drška odvijača s brzoizmjenjivim prihvatom
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3; E 6,3
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 675990
EAN / GTIN 4013288179968
Broj proizvođača 05057460001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.
Uključujući 6-kutni kutni odvijač s kuglastom glavom u veličinama 1,5 – 8,0 mm.
Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od bitova i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu.
Isporuka u stabilnoj preklopnoj torbi od tkanine s patentnim zatvaračem.

Prednost:

Nastavci se lako mogu razlikovati obzirom da su označen različitim bojama i brojevima.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675520 2 kom. vel. 1/25; 4 kom. vel. 2/25; 2 kom. vel. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: 2 kom. vel. 1; 4 kom. vel. 2; 2 kom. vel. 3
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675550 2 kom. vel. TX10; 2 kom. vel. TX15; 3 kom. vel. TX20; 2 kom. vel. TX25; 2 kom. vel. TX30; 1 kom. vel. TX40
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5
IMPACTOR nastavci, duljine 50 mm, E 6,3, za Phillips vijak: 2 kom. vel. 2; 1 kom. vel. 3
IMPACTOR nastavci, duljine 50 mm, E 6,3, za Pozidriv vijak: 2 kom. vel. 2; 1 kom. vel. 3
IMPACTOR nastavci, duljine 50 mm, E 6,3, za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. vel. 4; 5; 6
IMPACTOR bitovi, duljine 50 mm, E 6,3, za unutarnji Torx®: Po 1 kom. vel. TX25; TX30; TX40
Kutni odvijač s kuglastom glavom Hex-Plus, za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. vel. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm
Drška odvijača: 1 St.
Drška spojke „Rapidator”: 1 kom. br. 675020 vel. 6,3K

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu