Asortiman bitova „Zyklop Pocket” s alatom 17-dijelni 17

Artikl br.: 676230 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8009 Zyklop Pocket Set 2
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni nasadni ključ
Broj dijelova 17
Aktivacijski alat Držač odvijača
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
teleskopska oštrica koja se uvlači u dršku Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676230 17
EAN / GTIN 4013288223050
Broj proizvođača 05004281001

Opis

Izvedba:

Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.
Kompaktna kiklop račna s integriranim spremnikom bitova. S preklopnom račnom s finim zubima (72 zuba) i povratnim kutom od 5°. Izravni magnetski prihvat pretvara račnu od 3/8 cola u odvijač s račnom s prihvatom za bitove od 1/4 cola.

Sadržaj:

Bitovi, BiTorsion, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Po 1 kom. br. 675520 vel. 1/25; 2/25
Bitovi,BiTorsion, dužina 50 mm, C 6,3, za Pozidriv: Po 1 kom. br. 675540 vel. 1/25; 2/25
Bitovi,BiTorsion, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. vel. 3; 4; 5; 6
Bitovi,BiTorsion, dužina 25 mm, C 6,3, za Torx®: Po 1 kom. br. 675550 vel. TX10; TX15; TX20; TX25
Nastavci za nasadni ključ od 1/4 cola, za vanjski šesterokut: Po 1 kom. vel. 8; 10; 13 mm
Univerzalni držač: 1 kom. s vanjskim šesterokutnim pogonom od 1/4 cola
Račna s finim ozubljenjem Zyklop Pocket: 1 kom. br. 676635 sa zakretnom glavom račne

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu