Držač za bitove odvijača i dvosmjeran račna s finim ozubljenjem „Zyklop Pocket” s bitovima od 1/4 cola s račnom i magnetom, broj dijelova: 13

Artikl br.: 676635 13
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Prihvat nastavaka: D 6,3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8009 Zyklop Pocket Set 1
Prihvat nastavaka D 6,3
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni odvijač
ukupna duljina 133 mm
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676635 13
EAN / GTIN 4013288221834
Broj proizvođača 05004280001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Kompaktna „Zyklop“ račna s integriranim spremnikom bitova. Izravni magnetski prihvat pretvara račnu od 3/8 cola u odvijač s račnom s prihvatom za bitove od 1/4 cola. Slobodno promjenjiv položaj glave račne može se postaviti u 5 definiranih položaja. Dvosmjerna račna s finim ozubljenjem ima 72 zuba i povratni kut od 5°.

Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3.

Sadržaj:

Bitovi, duljine 25 mm, C6,3 za Phillips: Po 1 kom. br. 675520 vel. 1/25; 2/25
Bitovi, duljine 25 mm, C6,3 za Pozidriv: Po 1 kom. br. 675540 vel. 1/25; 2/25
Bitovi, dužina 25 mm, C6,3, za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. vel. 3; 4; 5; 6
Bitovi, duljine 25 mm, C6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. br. vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu