Garnitura nastavaka s aktivacijskim alatom 19-dijelni, broj dijelova: 19

Artikl br.: 676235 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Kraftform Kompakt Stubby 1
Profil progona Odvijači za TORX® vijke; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni odvijač
Broj dijelova 19
Aktivacijski alat 1 čegrtaljka s nastavkom 1/4 cola; Račna 1/4 cola; Držač odvijača
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
teleskopska oštrica koja se uvlači u dršku Ne
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 676235 19
EAN / GTIN 4013288214553
Broj proizvođača 05057471001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

S ergonomskom 2K-Kraftform drškom, kratkom.
Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Sadržaj:

Bitovi, BiTorsion, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Po 1 kom. br. 675520 vel. 1/25; 2/25
Bitovi, BiTorsion, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Po 1 kom. br. 675540 vel. 1/25; 2/25
Bitovi, BiTorsion, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bitovi, BiTorsion, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji Torx®: Po 1 kom. br. 675550 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bitovi, BiTorsion, dužina 25 mm, C 6,3, za ravni vijak: Po 1 kom. vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Drška odvijača: 1 kom. br. 676405

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu