Asortiman bitova BiTorsion 61-dijelni

Artikl br.: 675950
(1,71 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni odvijač
Broj dijelova 61
Duljina nastavka 25 mm
Kodiranje boje Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675950
EAN / GTIN 4013288179937
Broj proizvođača 05057441001

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za Phillips vijak: Br. 675510 1 kom. vel. 1/25; 2 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za Phillips vijak: Br. 675520 2 kom. vel. 1/25; 8 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za Pozidriv vijak: Br. 675530 1 kom. vel. 1/25; 2 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za Pozidriv vijak: 2 kom. vel. 1; 8 kom. vel. 2; 1 kom. vel. 3
Bitovi, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 3 kom. vel. 2,5; 3 kom. vel. 3,0; 3 kom. vel. 4,0; 2 kom. vel. 5,0
Bitovi, duljine 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675550 3 kom. vel. TX10; 2 kom. vel. TX15; 4 kom. vel. TX20; 4 kom. vel. TX25; 2 kom. vel. TX30; 1 kom. vel. TX40
Bitovi, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Drška spojke „Rapidaptor”: 1 kom. br. 675020 vel. 6,3K

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu