Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 TX55

Artikl br.: 675470 TX55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,99 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,99 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 867/2 Z TORX®
Torx® profil TX55
ukupna duljina 35 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Šesterokutna drška za nastavke C8
S dijamantnom prevlakom na strani prigona Ne
u velikom spremniku 100 dijelova Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675470 TX55
EAN / GTIN 4013288016164
Broj proizvođača 05066925001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačim ili strojevima s odgovarajućim šesterokutnim prihvatom.

Upotreba:

Za vijke s Torx® profilom.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu