{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 867/2 Z TORX® | |
Torx® profil | TX27 | |
ukupna duljina | 35 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Šesterokutna drška za nastavke | C8 | |
S dijamantnom prevlakom na strani prigona | Ne | |
u velikom spremniku 100 dijelova | Ne | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675470 TX27 | |
EAN / GTIN | 4013288016119 | |
Broj proizvođača | 05066902001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 TX27
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.358 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
0,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 35 | 25 |
Oznaka proizvođača | 867/2 Z TORX® | |
u velikom spremniku 100 dijelova | Ne | |
Šesterokutna drška za nastavke | C8 | C 6,3 |
Torx® profil | TX27 | TX27 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |