{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | 8100 SC 7 | |
Broj dijelova | 28 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-19 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 5-10 mm | |
Četverokut s Wobble-Fix | s kutom zakretanja | |
Duljina | 325 mm | |
širina | 148 mm | |
Visina | 73 mm | |
Profil progona | 6-kutni-prihvat; 6-kutni; odvijač za Phillips; Odvijači za TORX® vijke | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637935 P | |
EAN / GTIN | 4013288173942 | |
Broj proizvođača | 05004077001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |