Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 28-dijelni S

Artikl br.: 637935 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 10-19
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 5-10
  • Četverokut s Wobble-Fix: s kutom zakretanja

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8100 SC 8
Broj dijelova 28
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 10-19 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 5-10 mm
Četverokut s Wobble-Fix s kutom zakretanja
Duljina 325 mm
širina 148 mm
Visina 73 mm
Profil progona 6-kutni-prihvat; 6-kutni; odvijač za Phillips; Odvijači za TORX® vijke
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637935 S
EAN / GTIN 4013288173881
Broj proizvođača 05004078001

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutnim prihvatom / matice s navojem M6 – M12 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M6 – M12.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Sadržaj:

S preklopnom račnom br. 640395.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 10 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kutni nastavci 5/16 cola: 4 kom. br. 675440 vel. 5; 6; 8; 10
NASTAVCI 5/16 cola za odvijače Phillips: 2 kom. br. 675400 vel. 2; 3
BITOVI 5/16 cola za Torx®: 8 kom. br. 675470 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. 250 mm
Wobble produžetak: 1 kom. 50 mm
Spojnica s brzoizmjenjivom glavom: 1 kom. četverokutni umetak 1/2 cola - prihvat za bitove 5/16 cola
Račna (vel. S): 1 kom br. 640395 s polugom za izmjenu
Račna (vel. P): 1 kom. br. 640390 s provodnim četverokutnikom
Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu