Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 TX25

Artikl br.: 675470 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,02 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,19 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 867/2 Z TORX®
    Torx® profil TX25
    ukupna duljina 35 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Šesterokutna drška za nastavke C8
    S dijamantnom prevlakom na strani prigona Ne
    u velikom spremniku 100 dijelova Ne
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 675470 TX25
    EAN / GTIN 4013288016102
    Broj proizvođača 05066900001

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačim ili strojevima s odgovarajućim šesterokutnim prihvatom.

    Upotreba:

    Za vijke s Torx® profilom.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Materijal:

    Krom-vanadij specijalna legura, žilav.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu