Ravni odvijač za primjenu u elektronici ESD 1,2 mm

Artikl br.: 664415 1,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 1,2 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Debljina oštrice a 0,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 133 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 664415 1,2
EAN / GTIN 7610733268238
Broj proizvođača 8128.1,2-40 ESD

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Najveća mjerna preciznost rezanja. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu