{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic | |
Širina oštrice b | 8 mm | |
Oznaka oštrice | 5 | |
Debljina oštrice a | 1,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 160 mm | |
ukupna duljina | 270 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 662000 8 | |
EAN / GTIN | 7610733085781 | |
Broj proizvođača | 100.5-160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Standardni ravni odvijač, s plastičnom drškom 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
404 dijelovi na zalihi
9,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
585 dijelovi na zalihi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 270 | 264 |
Oznaka oštrice | 5 | |
Duljina cilindričnog dijela | 160 | 150 |
Širina oštrice b | 8 | 8 |
Debljina oštrice a | 1,2 | 1,2 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |