{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic | |
Širina oštrice b | 2,5 mm | |
Oznaka oštrice | 0 | |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 165 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 662000 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085736 | |
Broj proizvođača | 100.0-80 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Standardni ravni odvijač, s plastičnom drškom, širina oštrice b: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
898 dijelovi na zalihi
4,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.784 dijelovi na zalihi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 165 mm | 162 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | 75 mm |
Širina oštrice b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |