{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic | |
Širina oštrice b | 10 mm | |
Oznaka oštrice | 6 | |
Debljina oštrice a | 1,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 180 mm | |
ukupna duljina | 300 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 662000 10 | |
EAN / GTIN | 7610733085798 | |
Broj proizvođača | 100.6-180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Standardni ravni odvijač, s plastičnom drškom 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
12,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
705 dijelovi na zalihi
13,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 300 | 300 |
Oznaka oštrice | 6 | |
Duljina cilindričnog dijela | 180 | 180 |
Širina oštrice b | 10 | 10 |
Debljina oštrice a | 1,6 | 1,6 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |