Standardni ravni odvijač, s plastičnom drškom 13 mm

Artikl br.: 662000 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Classic
    Širina oštrice b 13 mm
    Oznaka oštrice 7
    Debljina oštrice a 2 mm
    Duljina cilindričnog dijela 200 mm
    ukupna duljina 325 mm
    Profil progona Ravni odvijač
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 662000 13
    EAN / GTIN 7610733085804
    Broj proizvođača 100.7-200

    Opis

    Izvedba:

    Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.
    Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. S paralelnim plohama vrha. Površina poniklana i kromirana, oštrica crna.

    Standard:

    Slično kao DIN 5265 oblik A.

    Napomena:

    Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu