Standardni ravni odvijač, s plastičnom drškom 3,5 mm

Artikl br.: 662000 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.171 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic
Širina oštrice b 3,5 mm
Oznaka oštrice 1
Debljina oštrice a 0,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 90 mm
ukupna duljina 180 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 662000 3,5
EAN / GTIN 7610733085743
Broj proizvođača 100.1-90

Opis

Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.
Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. S paralelnim plohama vrha. Površina poniklana i kromirana, oštrica crna.

Standard:

Slično kao DIN 5265 oblik A.

Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu