{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 4 mm | |
Debljina oštrice a | 0,8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | |
ukupna duljina | 188 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660100 4 | |
EAN / GTIN | 4013288102126 | |
Broj proizvođača | 05105712002 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač, s drškom Kraftform 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi
6,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
4,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 188 | 82 | 85 |
Duljina cilindričnog dijela | 90 | 25 | 30 |
Širina oštrice b | 4 | 4 | 4 |
Debljina oštrice a | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijači |