Ravni odvijač, kratki, širina oštrice b: 4mm

Artikl br.: 664201 4
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 4 mm
Debljina oštrice a 0,8 mm
Duljina cilindričnog dijela 25 mm
ukupna duljina 82 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519
Broj proizvođača 664201 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Višekomponentna drška s optimalnim zahvatom za moment i udobono rukovanje, oštrica od krom-vanadij čelika, kromirana. Chrom-Top vrhovi za optimalnu zaštitu od korozije.

Standard:

Slično kao DIN 5265B.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu