Ravni odvijač, kratki, širina oštrice b: 5,5mm

Artikl br.: 664201 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
565 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 5,5 mm
Debljina oštrice a 1 mm
Duljina cilindričnog dijela 25 mm
ukupna duljina 82 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 664201 5,5
EAN / GTIN 4045197951526
Broj proizvođača 664201 5,5

Opis

Izvedba:

Višekomponentna drška s optimalnim zahvatom za moment i udobono rukovanje, oštrica od krom-vanadij čelika, kromirana. Chrom-Top vrhovi za optimalnu zaštitu od korozije.

Standard:

Slično kao DIN 5265B.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu