{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 9 mm | |
Debljina oštrice a | 1,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 262 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660100 9 | |
EAN / GTIN | 4013288102157 | |
Broj proizvođača | 05002715002 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač, s drškom Kraftform 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
20,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
632 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 262 | 269 |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 150 |
Širina oštrice b | 9 | 9 |
Debljina oštrice a | 1,6 | 1,4 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 | 13 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |