{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 5,5 mm | |
Debljina oštrice a | 1 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 198 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 8 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288102133 | |
Broj proizvođača | 05002705002 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ravni odvijač, s drškom Kraftform, širina oštrice b: 5,5mm
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi
11,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.771 dijelovi na zalihi
5,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 198 mm | 200 mm | 220 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm | 120 mm |
Širina oštrice b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Debljina oštrice a | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači |