{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 7 mm | |
Debljina oštrice a | 1,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
ukupna duljina | 230 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 10 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660100 7 | |
EAN / GTIN | 4013288102140 | |
Broj proizvođača | 05002710002 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač, s drškom Kraftform 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi
13,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.015 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 230 | 225 |
Duljina cilindričnog dijela | 125 | 125 |
Širina oštrice b | 7 | 7 |
Debljina oštrice a | 1,2 | 1,2 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |