{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 3,5 mm | |
Debljina oštrice a | 0,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 75 mm | |
ukupna duljina | 156 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660100 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288102119 | |
Broj proizvođača | 05105711002 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač, s drškom Kraftform 3,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
4,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 156 | 177 |
Duljina cilindričnog dijela | 75 | 75 |
Širina oštrice b | 3,5 | 3,5 |
Debljina oštrice a | 0,6 | 0,6 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |