{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 5,5 mm | |
Debljina oštrice a | 1 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 120 mm | |
ukupna duljina | 220 mm | |
Vrh oštrice | crna | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Izvedba drške | okrugle | |
Udarna kapica | ne | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | 2K-Haptoprene | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Aktivacijski imbus | ne | |
prolazna oštrica | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 660032 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013464 | |
Broj proizvođača | 660032 5,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene, širina oštrice b: 5,5mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.771 dijelovi na zalihi
5,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 220 mm | 200 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 120 mm | 100 mm |
Širina oštrice b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Debljina oštrice a | 1 mm | 1 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |