{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 10 mm | |
Debljina oštrice a | 1,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 180 mm | |
ukupna duljina | 300 mm | |
Vrh oštrice | crna | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Izvedba drške | okrugle | |
Udarna kapica | ne | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | 2K-Haptoprene | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Aktivacijski imbus | da | |
prolazna oštrica | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 660032 10 | |
EAN / GTIN | 4067263013495 | |
Broj proizvođača | 660032 10 |