{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 54 mm | |
Visina h | 19 mm | |
Širina ključa | 36 mm | |
osni razmak S | 28 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Alat s funkcijom račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
Broj artikla | 657900 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754034338 | |
Broj proizvođača | 58224036 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prstenasti utični alat 2-36 mm
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
65,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
48,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 54 mm | 53 mm |
Visina h | 19 mm | 19 mm |
Širina ključa | 36 mm | 36 mm |
osni razmak S | 28 mm | 31 mm |
Alat s funkcijom račne | Ne | Ne |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat | Prstenasti utični alat |