{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 37,5 mm | |
Visina h | 15 mm | |
Širina ključa | 24 mm | |
osni razmak S | 25 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Alat s funkcijom račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
Broj artikla | 657900 2-24 | |
EAN / GTIN | 4018754034284 | |
Broj proizvođača | 58224024 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prstenasti utični alat 2-24 mm
na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi
52,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
39,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 37,5 mm | 38 mm |
Utična drška | 14×18 mm | 14×18 mm |
Visina h | 15 mm | 15 mm |
Širina ključa | 24 mm | 24 mm |
osni razmak S | 25 mm | 25 mm |
Alat s funkcijom račne | Ne | Ne |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |