Prstenasti utični alat, tip-širina ključa: 2-30mm

Artikl br.: 657900 2-30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip-širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Širina b 46 mm
Visina h 19 mm
Širina ključa 30 mm
osni razmak S 25 mm
Utična drška 14×18 mm
Alat s funkcijom račne Ne
Vrsta proizvoda Prstenasti utični alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657900 2-30
EAN / GTIN 4018754034307
Broj proizvođača 58224030

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Prstenasti utični alat, tip-širina ključa: 2-30mm

Prstenasti utični alat, tip-širina ključa: 2-30mm

na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
48,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Širina b 46 mm 45,1 mm
Utična drška 14×18 mm 14×18 mm
Visina h 19 mm 17,5 mm
Širina ključa 30 mm 30 mm
Alat s funkcijom račne Ne Ne
Mogućnost zamjene alata Usadni alat Usadni alat
Vrsta proizvoda Prstenasti utični alat Prstenasti utični alat

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu