{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 29 mm | |
Visina h | 13 mm | |
Širina ključa | 18 mm | |
osni razmak S | 25 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Alat s funkcijom račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
Broj artikla | 657900 2-18 | |
EAN / GTIN | 4018754034246 | |
Broj proizvođača | 58224018 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prstenasti utični alat 2-18 mm
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
43,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
32,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 29 mm | 29,5 mm |
Utična drška | 14×18 mm | 14×18 mm |
Širina ključa | 18 mm | 18 mm |
osni razmak S | 25 mm | 25 mm |
Alat s funkcijom račne | Ne | Ne |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat | Prstenasti utični alat |