{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Serija | 732/10 | |
Širina b | 27 mm | |
Visina h | 13 mm | |
Širina ključa | 17 mm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Alat s funkcijom račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
Broj artikla | 657900 1-17 | |
EAN / GTIN | 4018754034147 | |
Broj proizvođača | 58221017 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prstenasti utični alat 1-17 mm
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
40,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
221 dijelovi na zalihi
30,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 27 mm | 27,4 mm |
Utična drška | 9×12 mm | 9×12 mm |
Širina ključa | 17 mm | 17 mm |
osni razmak S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Alat s funkcijom račne | Ne | Ne |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat | Prstenasti utični alat |