Momentni ključ osnovna naprava 100 Nm

Artikl br.: 657410 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 50,67 € kom.
  • 145,22 € kom.
  • 50,67 € kom.
  • 214,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno i ulijevo
  • Točnost mjerenja momenta: ±4
  • Mogućnost zamjene alata: Utični alat

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 100 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta ±4 %
Mogućnost zamjene alata Utični alat
Serija MANOSKOP® 755
Ukupna duljina L 318 mm
Područje okretnog momenta 20 Nm - 100 Nm
Područje okretnog momenta 15 lbfft - 74 lbfft
Težina 640 g
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 17,5 mm
Prihvat za nasadni alat 9×12 mm
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak za utične alate (četverokutni prihvat)
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfft
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 289 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 306,5 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657410 100
EAN / GTIN 4018754031627
Broj proizvođača 50010010

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. Pritezanje u lijevo vrši se prespajanjem utičnih alata.
Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582657590.

Funkcija:

Kod postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.