Momentni ključ osnovna naprava, maks. stezni moment: 40Nm

Artikl br.: 657410 40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 50,67 € kom.
    Nepoznato
  • 50,67 € kom.
    Nepoznato
  • 214,12 € kom.
    Nepoznato
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Smjer momenta: Pritezanje udesno i ulijevo
  • Točnost mjerenja momenta: ±4
  • Mogućnost zamjene alata: Utični alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 40 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta ±4 %
Mogućnost zamjene alata Utični alat
Serija MANOSKOP® 755
Ukupna duljina L 201 mm
Područje okretnog momenta 4 Nm - 40 Nm
Područje okretnog momenta 4 lbfft - 30 lbfft
Težina 520 g
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 17,5 mm
Prihvat za nasadni alat 9×12 mm
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak za utične alate (četverokutni prihvat)
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfft
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 172 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 189,5 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 657410 40
EAN / GTIN 4018754031603
Broj proizvođača 50010004
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. Pritezanje u lijevo vrši se prespajanjem utičnih alata.
Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582657590.

Funkcija:

Kod postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu