{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Širina b | 20 mm | |
Visina h | 14 mm | |
Trajna opteretivost | 100 Nm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Vrsta proizvoda | Četverokutni utični alat |
Broj artikla | 657700 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034475 | |
Broj proizvođača | 58240010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Četverokutni utični alat, tip-4-kut pogon: 1-1/2col
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
40,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
30,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 20 mm | 23 mm |
Trajna opteretivost | 100 Nm | 135 Nm |
Utična drška | 9×12 mm | 9×12 mm |
Visina h | 14 mm | 15 mm |
osni razmak S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Četverokutni utični alat | Četverokutni utični alat |