{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Širina b | 29 mm | |
Visina h | 14,5 mm | |
Serija | 725QR | |
Trajna opteretivost | 100 Nm | |
osni razmak S | 28 mm | |
Broj zubi | 30 | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Da | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657590 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754139620 | |
Broj proizvođača | 58253010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvosmjerna utična račna s izbacivačem QuickRelease, tip-4-kut pogon: 1-1/2col
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
118,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
91,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
290 dijelovi na zalihi
64,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Širina b | 29 mm | 32 mm | 35 mm |
Visina h | 14,5 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Račna s izbacivačem | Da | Da | Ne |
Preklopna račna | Da | Da | Da |
osni razmak S | 28 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Broj zubi | 30 | 48 | 52 |