Dvosmjerna utična račna s izbacivačem QuickRelease, tip-4-kut pogon: 1-1/4col

Artikl br.: 657590 1-1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip-4-kut pogon (col) Cijena uklj. PDV
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Izlazni Četverokut 1/4 col
Širina b 22 mm
Visina h 14,5 mm
Serija 725QR
Trajna opteretivost 40 Nm
osni razmak S 17,5 mm
Broj zubi 22
Utična drška 9×12 mm
Preklopna račna Da
Račna s izbacivačem Da
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657590 1-1/4
EAN / GTIN 4018754139606
Broj proizvođača 58253004

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.
Dvosmjerna račna s izbacivačem.
S ručicom preklopne poluge.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!
Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvosmjerna utična račna s izbacivačem QuickRelease, tip-4-kut pogon: 1-1/4col

Dvosmjerna utična račna s izbacivačem QuickRelease, tip-4-kut pogon: 1-1/4col

na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
455 dijelovi na zalihi
85,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
703 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Izlazni Četverokut 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Trajna opteretivost 40 Nm 30 Nm 30 Nm
Visina h 14,5 mm 11,5 mm 15,3 mm
Račna s izbacivačem Da Da Ne
Preklopna račna Da Da Da
Broj zubi 22 48 52
Mogućnost zamjene alata Usadni alat Usadni alat Usadni alat

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu