{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 20 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 730N | |
Ukupna duljina L | 275 mm | |
Područje okretnog momenta | 4 Nm - 20 Nm | |
Područje okretnog momenta | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,2 Nm | |
Težina | 737 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 17,5 mm | |
Prihvat za nasadni alat | 9×12 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 226 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 243,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657094 20 | |
EAN / GTIN | 4018754295234 | |
Broj proizvođača | 50181102 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ QuickSelect bez nasadnog alata 20 Nm
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
113,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.013 dijelovi na zalihi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Protokoliranje podataka | ne | ne | ne | ne |
Područje okretnog momenta | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 |
maskimalan okretni moment | 20 | 20 | 20 | 20 |
Točnost mjerenja momenta | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment | Zakretni moment | Zakretni moment |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | prethodno podešeno | namjestivi | namjestivi |