{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 20 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Ukupna duljina L | 232 mm | |
Područje okretnog momenta | 4 Nm - 20 Nm | |
Težina | 400 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 166 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657352 20 | |
EAN / GTIN | 4045197546012 | |
Broj proizvođača | 657352 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ bez skale 20 Nm
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
113,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.013 dijelovi na zalihi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Protokoliranje podataka | ne | ne | ne |
Područje okretnog momenta | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 |
maskimalan okretni moment | 20 | 20 | 20 |
Točnost mjerenja momenta | ±3 | ±3 | ±3 |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment | Zakretni moment |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | namjestivi | namjestivi |